Etau autocentrant pneumatique, IOT, Type: 100

Réf.: 360181 100
Remise
CHF 5,640.00
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Force de serrage maximale 10 kN
Débit d'air comprimé max. 9 bar
Poids 11,6 kg
Largeur mors A 80 mm
L 100 mm
B 100 mm
Hauteur H 95 mm
Course de serrage 6 mm
H1 171 mm
Pour code couleur PCV 100
Type de produit Etaux machine

Identification et classification

Référence article 360181 100
EAN / GTIN 4062406572969
Réf. fabricant 360181 100
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Course réglable + 5 mm par côté.
  • Force de serrage réglable progressivement jusqu'à 22,5 kN. Somme arithmétique = 45 kN.
  • Même en cas de perte d'air comprimé, l'étau autocentrant dispose d'une légère précontrainte (env. 60 kg) afin de garantir le positionnement sûr de la pièce, par ex. sur des tables alternantes.

Avantage(s):

  • Avec accumulateur de pression et vannes d’arrêt à double effet.
  • Surveillance continue de la pression de serrage et de desserrage, ainsi que de l’état des piles via WLAN.
  • Aucun raccord tournant nécessaire.
  • Serrage et desserrage par alimentation en air comprimé via un robot.
  • Bloc de raccordement 360191 pour transmission d’air comprimé horizontale ou verticale disponible.

Utilisation:

Pour le serrage centré de pièces. Convient pour un fonctionnement automatisé via des plots de serrage à 4 canaux, mais également via des raccords latéraux.

Accessoire(s):

Bloc de raccordement 360191.
Gamme de mors 360135360151 réf. 80.

Téléchargements et documents

Produits adaptés