Appareil à tarauder pour adaptateurs de taraudage, Type: M3-12

Réf.: 333600 M3-12
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Capacité M3 - M12
Plage ⌀ 1ères pinces de serrage 3,5 mm - 6,5 mm
Plage ⌀ 2èmes pinces de serrage 6,5 mm - 10 mm
Vitesse rot. max. en avance 1 100 min-1
Longueur de course automatique 15 mm
Longueur totale 176 mm
⌀ corps max 70 mm
Emmanchement pour arbre conique DIN 238 B 16
Poids 1,7 kg
Type de produit Appareils à tarauder

Identification et classification

Référence article 333600 M3-12
EAN / GTIN 4045197312716
Réf. fabricant EDM-R 312CR 3132-2516

Description

Exécution:

  • Pour machines à un seul sens de rotation.
  • Accouplement à friction réglable, empêche le taraud de casser.
  • La compensation de longueur en compression et extension compense la différence entre l'avance de la machine et le pas du filetage.
  • Avance automatique garantissant un filetage précis.
  • Retour rapide automatique 1,6 : 1.
  • Rotation à droite et rotation à gauche sans inversion possible.
  • Utilisation de pinces de serrage Rubber-Flex ou d'adaptateurs de taraudage.
  • Une compression d'entrée courte permet un amorçage ou repassage de filet sans couper dans le filetage.

Utilisation:

  • Pour la réalisation de filetages aux dimensions exactes.
  • Sans changement préalable pour les filetages à gauche ou à droite, pour trous borgnes et débouchants.
  • Fixation sur une broche en rotation.

Livraison:

Avec bras support et, pour 333500, également 2 pinces de serrage à plages multiples (Rubber-Flex), 2 clés à fourches et 1 tournevis pour vis à 6 pans creux en fonction de l’appareil!

Accessoire(s):

Adaptateurs de taraudage 335420335640.
Dispositif de serrage de rechange 333630 (voir catalogue des pièces de rechange).

Remarque(s):

Queues coniques adaptées 342500; 342600.

Téléchargements et documents

Produits adaptés