Pointe tournante 60° / 30°, Cône morse: 4

Réf.: 321260 4
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Cône morse Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Cône morse CM4
⌀ corps D 60 mm
Longueur utile B 116 mm
⌀ pointe max. 60° A 8 mm
⌀ pointe max. 30° A 28 mm
Erreur de concentricité max. 0,003 mm
Longueur pointe C 45 mm
Vitesse de rotation max. 10 000 min-1
Pour poids de la pièce 1 000 kg
Type de produit Pointe de centrage

Identification et classification

Référence article 321260 4
EAN / GTIN 4045197774392
Réf. fabricant 321260 4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Angle de pointe 60° / 30°.
  • Avec pointe allongée et écrou à chasser, spécialement pour machines CN.
  • Outil complet, trempé et rectifié.
  • Roulements à billes spéciaux pour des charges importantes également à vitesse élevée.
  • Pointe rotative trempée à cœur, possibilité de réaffûtages multiples.
  • Sans entretien grâce au graissage à vie.
  • Un joint spécial empêche toute pénétration de saleté et de liquide de refroidissement.

Description:

Sur les tours, les pointes de centrage servent principalement à soutenir les pièces longues et minces, étant donné qu’il existe un risque de fléchissement ou de renversement dû aux forces qui s’exercent sur ces pièces.
La pointe de centrage est fixée à l’aide d’un cône morse. La pièce est serrée dans le mandrin et un chanfreinage est réalisé à l’aide d’un foret à centrer. Après le serrage, la pointe de centrage est alors insérée.

Utilisation:

Pour une charge et une vitesse élevées, spécialement pour machines CN.
La pointe rotative allongée permet un démarrage aisé de l'outil de tour sur le côté plan de la pièce à usiner. Conviennent particulièrement pour le copiage.

Remarque(s):

Ecrou d'extraction pour machines CN pour pouvoir sortir la pointe du fourreau de la poupée mobile.