• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Porte-outils Eco, forme B4 radial à gauche, court, Queue ⌀ d1: 20mm

Réf.: 319061 20
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Queue ⌀ d1 (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Forme: ZA

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme ZA
Queue ⌀ d1 20 mm
h1 16 mm
h2 22 mm
b1 55 mm
b2 30 mm
h5 30 mm
h6 25 mm
l1 16 mm
l2 30 mm
Code couleur queue VDI VDI 20
Type de produit Porte-outils VDI

Identification et classification

Référence article 319061 20
EAN / GTIN 4045197523679
Réf. fabricant 319061 20
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Trempés à cœur HRC 58 ±2.
  • Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
  • Avec gicleurs.

GARANT Eco − Utilisation avec les porte-outils à levier standard, les porte-outils pour outils à gorge du système GARANT Eco 273830273891 et les blocs porte-lames de tronçonnage GARANT Eco 273651.

Utilisation:

Principalement pour usinage extérieur.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, feuillet 2.