Jeu de mors monoblocs, 4 pièces, doux, Pour type de mandrin: 350mm

Réf.: 314700 350
Fixer le prix 4 Unité (CHF 126,75 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type de mandrin (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour type de mandrin 350 mm
Longueur L 130 mm
Largeur B 34 mm
Hauteur H 79,5 mm
Egalement pour type de mandrin 400 mm
Pour code couleur Mandrins de tour à couronne et mors Röhm
Type de produit Mors pour mandrins à couronne hélicoïdale

Identification et classification

Référence article 314700 350
EAN / GTIN 4019208034614
Réf. fabricant 107644
Fabricant/personne responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Description

Matière(s):

16 MnCr5

Adapté(s) pour:

Mandrins de tour à 4 mors 312505; 312705.

Remarque(s):

  • En principe, les mors peuvent être remplacés dans le mandrin pour autant que le guide situé dans le corps ne soit pas usé.
  • Les mors rapportés et les mors étagés achetés ultérieurement doivent être rectifiés dans le mandrin de façon à être concentriques et plans.