Jeu de 3 mors à griffes, pour mandrins, ⌀ 200 mm, Type: 1

Réf.: 313953 1
Fixer le prix 3 Unité (CHF 107,17 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de serrage 35 mm - 63 mm
Largeur de rainure n 14 mm
Filetage M M6
Type de produit Mors pour mandrins de serrage

Identification et classification

Référence article 313953 1
EAN / GTIN 2050001945884
Réf. fabricant 0138110
Fabricant/personne responsable SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Description

Exécution:

Mors de préhension trempés. Pour serrage extérieur de pièces brutes avec denture 1,5×60°.
Brunis.

Remarque(s):

Conviennent pour BISON − 2405K; Kitagawa B 200 / BA / HOB / NL / N / NA;
Matsumoto H / HA / ZA.