{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Série | Centro P | |
| Plage de serrage | 1 mm - 7 mm | |
| Longueur totale L | 16,2 mm | |
| ⌀ ext. D | 16 mm | |
| Couple de serrage maximal | 10 Nm | |
| Filetage | Tr14×0,75 | |
| Type de produit | Ecrous de serrage |
| Référence article | 309655 11M | |
| EAN / GTIN | 2050001704832 | |
| Réf. fabricant | 4381100 | |
| Fabricant/personne responsable | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de |