Ecrous de serrage ER pour disques d’étanchéité, pour ER: 16

Réf.: 309616 16
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
120 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour ER Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: DIN 6499 D

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 6499 D
Longueur totale L 22,5 mm
⌀ ext. D 28 mm
Filetage M22x1,5
Couple de serrage maximal 80 Nm
Type de produit Ecrous de serrage

Identification et classification

Référence article 309616 16
EAN / GTIN 2050002087545

Description

Exécution:

Filetage et cône rectifiés en une opération pour une précision de concentricité optimale.
Ecrous revêtus: coefficient de frottement réduit, force de serrage accrue et résistance élevée à l’usure et à la corrosion.
Avec six pans de 25.

Adapté(s) pour:

Tous les mandrins à pinces ER standard.

Accessoire(s):

Clés de serrage ER, 309680309740.
Clé plate simple (pour réf. 16), 613300 réf. 25.
Disques d’étanchéité 309622; 309624; 309628; 309632.

Remarque(s):

Mandrin et écrou de serrage équilibrés séparément!