{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Support | PSC 50 court | |
| Norme de porte-outils | ISO 26623-1 | |
| Arrosage interne | oui | |
| Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
| Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
| Méthode d'usinage | UGV; HPC | |
| Longueur de col cote A | 65 mm | |
| ⌀ ext. D | 36 mm | |
| Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon |
| Référence article | 308584 16 | |
| EAN / GTIN | 4067263141136 | |
| Réf. fabricant | 308584 16 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |