{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Support | ⌀ d = 20 mm | |
| Arrosage interne | oui | |
| ⌀ alésage D1 | 6,5 mm | |
| ⌀ D2 | 10 mm | |
| Longueur totale L | 75 mm | |
| Long. utile L1 | 25 mm | |
| L2 | 5 mm | |
| Type de produit | Mandrins pour fraises à queue filetée |
| Référence article | 301347 M6X25 | |
| EAN / GTIN | 4062406107338 | |
| Réf. fabricant | 301347 M6X25 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |