Douille pour brochage de profils, femelle, Torx® ⌀ d = 5 mm, TiN, Profil Torx®: TX7mm

Réf.: 293069 TX7
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profil Torx® TX7
Profil Torx®
L 1,7 mm
L1 10 mm
Tolérance 0,0 à +0,01 mm
⌀ d 5 mm
Diamètre extérieur brochage Torx® 2,08 mm
⌀ pré-perçage 1,5 mm
Type d'outils Carbure
Revêtement TiN
Type de produit Outil de rainurage et de mortaisage

Identification et classification

Référence article 293069 TX7
EAN / GTIN 4062406129712
Réf. fabricant 293069 TX7
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec revêtement TiN.

Utilisation:

Pour la réalisation de profils en une seule passe.

Adapté(s) pour:

Porte-outils de brochage de profils 293020293079.

Remarque(s):

  • Dimensions et profils spéciaux disponibles sur demande.
  • Vous trouverez les valeurs indicatives d’utilisation détaillées dans notre application ToolScout.

Téléchargements et documents

Produits adaptés