Porte-outils pour gorges axiales TANGGRIP TNFFA-IQ renforcé, droite, ⌀ plage/ gorge DAXN-DAXX: 54-65mm

Réf.: 274202 54-65
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ plage/ gorge DAXN-DAXX (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TANG-GRIP
Largeur de gorge w 3 mm
Type d'utilisation droite
Arrosage interne non
Profondeur de coupe tmax 26 mm
Longueur totale L 90 mm
WB_2 18,5 mm
WF 9,5 mm
Hauteur fonctionnelle h1 24,8 mm
Hauteur de queue h5 32 mm
Longueur col 26 mm
Rainurage axial possible oui
Référence fabricant TNFFA 54R-3IQ
Type de produit Porte-outils à vis

Identification et classification

Référence article 274202 54-65
EAN / GTIN 7291075310801
Réf. fabricant 2302333

Description

Utilisation:

Pour rainurage axial.

Adapté(s) pour:

Plaquettes de coupe 274422 – 274226.

Attention:

Clé de montage 279952 à commander séparément.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "TANG-GRIP" Afficher tout