Porte-plaquettes Medium-Plus pour gorges radiales, gauche, Largeur de gorge w: 3mm

Réf.: 274110 3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Arrosage interne: non
  • Clé système: oui
  • Rainurage axial possible: false

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'utilisation gauche
Arrosage interne non
Clé système oui
Longueur totale L 72 mm
Profondeur gorge max. tmax 20 mm
Rainurage axial possible non
Largeur de gorge w 3 mm
Type de produit Lame de rainurage / tronçonnage

Identification et classification

Référence article 274110 3
EAN / GTIN 4062406384395
Réf. fabricant 274110 3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Pour plaquettes 275021275048.

Utilisation:

En association avec le porte-outils 274002 ou avec l’adaptateur 274001 et le bloc porte-lames de tronçonnage adapté.

Attention:

Sans vis de montage (fournies avec les porte-outils). Clé de montage 279940 1-3 à commander séparément.

Téléchargements et documents

Produits adaptés