Lame de tronçonnage Eco, neutre, Hauteur lame h5 / largeur gorge w: 19/2mm

Réf.: 273866 19/2
Fixer le prix 2 Unité (CHF 101,00 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur lame h5 / largeur gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Arrosage interne: oui
  • Rainurage axial possible: false

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Eco
Hauteur de lame h5 19 mm
Type d'utilisation neutre
Arrosage interne oui
Pour ⌀ pièce max. 40 mm
Hauteur h1 15,7 mm
Longueur totale L 96 mm
Rainurage axial possible non
Largeur de gorge w 2 mm
Type de produit Lame de rainurage / tronçonnage

Identification et classification

Référence article 273866 19/2
EAN / GTIN 4045197959799
Réf. fabricant 273866 19/2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec arrosage Eco directement sur l’arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

Utilisation:

Pour rainures profondes et pour le tronçonnage de grands diamètres.

Adapté(s) pour:

Porte-lames 274093 ou porte-lames VDI 319132319133.

Pièce(s) de rechange:

Bouchon fileté 279828 1.

Attention:

Clé de montage 279920 à commander séparément.

Remarque(s):

A partir d’une profondeur de gorge de 19,5 mm (jusqu’à une largeur de gorge de 3 mm) ou de 24,5 mm (à partir d’une largeur de gorge de 4 mm), la deuxième arête de coupe entre en contact avec la pièce à usiner, ce qui peut entraîner des stries. Utiliser au besoin les plaquettes de tronçonnage à une arête 273656273670.
Jeu composé de 2 lames avec une assise de plaquette chacune.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Eco" Afficher tout