Lame de tronçonnage Eco, neutre, Hauteur lame h5 / largeur gorge w: 26/4,1mm

Réf.: 273562 26/4,1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur lame h5 / largeur gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Arrosage interne: oui
  • Clé système: oui
  • Rainurage axial possible: false

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Eco
Hauteur de lame h5 26 mm
Type d'utilisation neutre
Arrosage interne oui
Clé système oui
Pour ⌀ pièce max. 80 mm
Longueur totale L 110 mm
Rainurage axial possible non
Largeur de gorge w 4; 4,1 mm
Type de produit Lame de rainurage / tronçonnage

Identification et classification

Référence article 273562 26/4,1
EAN / GTIN 4062406202675
Réf. fabricant 273562 26/4,1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec arrosage Eco directement sur l’arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

Utilisation:

Pour rainures profondes et pour le tronçonnage de grands diamètres.

Adapté(s) pour:

Porte-lames 273893; 273894; 274095; 274097 ou 319132319133 (porte-lames VDI).

Pièce(s) de rechange:

Bouchon fileté 279828 réf. 2.
Disque d’étanchéité 279830 réf. 1.

Attention:

Clé de montage 279940 à commander séparément.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Eco" Afficher tout