{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Nuance | HB7010 | |
| Rainures suivant la norme | DIN 471 | |
| Largeur de rainure m (H13) | 0,8 mm | |
| Epaisseur | 3,6 mm | |
| Format plaquette L | 16 mm | |
| Garant sous plaquette | 272604 réf. S | |
| Largeur de coupe w | 0,89 mm | |
| tmax | 1,3 mm | |
| Pour circlips DIN 471 / 472 Epaisseur circlip | 0,7 mm | |
| Affectation des plaquettes | droite | |
| Type d'outils | Carbure | |
| Type de produit | Plaquettes pour tronçonnage |
| Référence article | 271005 0,8 | |
| EAN / GTIN | 4045197765291 | |
| Réf. fabricant | 271005 0,8 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |