{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Référence fabricant | AJ70X800 | |
| Pour alésages à partir de ⌀ Dmin | 7,2 mm | |
| Longueur utile | 20,3 mm | |
| ⌀ D | 7 mm | |
| Arrosage interne | non | |
| f | 3,45 mm | |
| Profondeur gorge max. tmax | 2,5 mm | |
| Largeur de gorge w | 1 mm | |
| Type de produit | Plaquette de coupe pour tournage |
| Référence article | 270613 7,2/1 | |
| EAN / GTIN | 2050002066519 | |
| Réf. fabricant | A07.0100.20.72 GR X800 | |
| Fabricant/personne responsable | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |