Plaquette de tournage CCGW 060208 FN, MCD

Réf.: 265905 NU
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type d’arête de coupe Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Possibilité de réaffûtage: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CCGW 09T302 FN
Rayon d'angle 0,2 mm
Nuance MCD
Possibilité de réaffûtage oui
Type d'outils MCD
Condition de coupe Continue
Type d'arête de coupe NU
Prof. coupe ap 0,01 mm - 0,2 mm
Avance f 0,005 mm/tr - 0,2 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 100 m/min - 1 400 m/min
Nombre de changements/dents 1
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Identification et classification

Référence article 265905 NU
EAN / GTIN 4069515008440
Réf. fabricant 265905 NU
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
Alu (à copeaux courts)
N
Alu > 10% Si
N
PMMA Acrylique
N
PE-HD
N
PA 66
N
PEEK
N
PRA Aramide
N
PVDF GF20
N
POM GF25
N
Ti > 850 N/mm²
S
Cu
N
CuZn
N
PRFV, PRFC
N
Graphite
N
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

MCD - Diamant monocristallin, arêtes de coupe découpées au laser. Chanfreinage universel (NU) pour tous les métaux non ferreux et les matériaux synthétiques (PMMA, POM, acrylique, etc.).

Utilisation:

Pour la superfinition pour des surfaces optimales.

Recommandation(s):

Pour des résultats optimaux, utilisez le système GARANT Master Eco. Il est également possible d’utiliser tous les porte-outils et barres d’alésage ISO adaptés.

Téléchargements et documents

Produits adaptés