Barre d’alésage carbure E.. SVLCL 95°, pour plaquettes VC.., gauche

Réf.: 261333 10/07
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 8×D
  • Type de queue: HM
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 10 mm
Taille plaquette 7 mm
Type d'utilisation Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 8×D
Type de queue HM
Norme Norme usine
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils E10H SVLCR/L07
Angle d'attaque κ 95 degré
Plaquette adaptée VC.. 0702..
⌀ pré-perçage min. Dmin 12,5 mm
Déport L3 7 mm
Hauteur de serrage L2 9 mm
Profondeur utile T 5 mm
Largeur de collet L4 7,5 mm
Longueur totale L 100 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 27
Utilisation Tournage longitudinal intérieur; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Barre d’alésage

Identification et classification

Référence article 261333 10/07
EAN / GTIN 4062406283599
Réf. fabricant 261333 10/07
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Téléchargements et documents

Produits adaptés