{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | DCMT 11T304 | |
| Uhlový Polomer | 0,4 mm | |
| Typ | CA315 | |
| Rezný materiál | HM | |
| Povrchová úprava | s povrchovou úpravou | |
| Hlavné použitie | K | |
| Podmienka rezu | ľahko prerušovaný | |
| Lamač triesok | GK | |
| Tolerancia | M | |
| Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 3 mm | |
| Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
| Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 60 m/min - 230 m/min | |
| Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokončovanie | |
| Type de produit | Plaquette pour tournage |
| Référence article | 260490 CA315 | |
| EAN / GTIN | 4960664798674 | |
| Réf. fabricant | TMD01856 | |
| Fabricant/personne responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |