Porte-outils à levier SCACR 90°, pour plaquettes CC.., droite

Réf.: 260014 10/06
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: DIN ISO 5610
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 10 mm
Taille plaquette 6 mm
Type d'utilisation droite
Norme DIN ISO 5610
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils SCACR/L 1010M06
Plaquette adaptée CC.. 0602..
Largeur fonctionnelle L4 10 mm
Longueur de tête L1 10 mm
Longueur totale L 150 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269021 1
Angle d'attaque κ 90 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Identification et classification

Référence article 260014 10/06
EAN / GTIN 4045197797537
Réf. fabricant 260014 10/06
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Téléchargements et documents

Produits adaptés