{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Domaine d’application | GG | |
| Code ISO plaquette | DNGA 150608 | |
| Rayon d'angle | 0,8 mm | |
| Nuance | PT600M | |
| Type d'outils | Céramique | |
| Condition de coupe | Continue; Fortement intermittente; Légèrement intermittente | |
| Chanfreinage | T02025 | |
| Prof. coupe ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
| Avance f | 0,15 mm/tr - 0,4 mm/tr | |
| Vitesse de coupe vc Application principale | 150 m/min - 550 m/min | |
| Nombre de changements/dents | 4 | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
| Type de produit | Plaquette pour tournage |
| Référence article | 255819 GG | |
| EAN / GTIN | 4960664545681 | |
| Réf. fabricant | TCV02107 | |
| Fabricant/personne responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |