{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Taille de queue | 20 mm | |
| Taille plaquette | 16 mm | |
| Type d'utilisation | Gauche | |
| Norme | Norme usine | |
| Arrosage interne | non | |
| Code ISO porte-outils | MVJNR/L 2020K16 | |
| Plaquette adaptée | VN.. 1604.. | |
| Largeur fonctionnelle L4 | 25 mm | |
| Longueur de tête L1 | 32 mm | |
| Longueur totale L | 125 mm | |
| Garant sous plaquette | 259031 39 | |
| Vis pour sous-plaquette | 259025 3 | |
| Brides de serrage | 259038 2 | |
| Vis pour bride de serrage | 259021 1 | |
| Angle d'attaque κ | 93 degré | |
| Utilisation | Dressage; Tournage longitudinal extérieur | |
| Type de produit | Porte-outils à vis |
| Référence article | 251707 20/16 | |
| EAN / GTIN | 4045197651037 | |
| Réf. fabricant | 251707 20/16 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |