Plaquette de tournage SNMM 150616, pour grosse ébauche

Réf.: 251390 HB7130-2
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 20.85 / 1 Unité
  • De 10 Unité
    CHF 17.40 / 1 Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SNMM 150616
Rayon d'angle 1,6 mm
Nuance HB7130-2
Type d'outils HM
Application principale M
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux VR
Prof. coupe ap 2 mm - 10 mm
Avance f 0,3 mm/tr - 0,9 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 50 m/min - 200 m/min
Nombre de changements/dents 8
Classement finition/ébauche ébauche
Type de produit Plaquette pour tournage

Identification et classification

Référence article 251390 HB7130-2
EAN / GTIN 4069515023085
Réf. fabricant 251390 HB7130-2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Téléchargements et documents

Produits adaptés