• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Porte-outils à levier PCSNL 45°, pour plaquettes CN.., gauche

Réf.: 250025 32/19
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 32 mm
Taille plaquette 19 mm
Type d'utilisation à gauche
Norme Norme usine
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils PCSNR/L 3232P19
Plaquette adaptée CN.. 1906..
Largeur fonctionnelle L4 40 mm
Longueur de tête L1 40 mm
Longueur totale L 170 mm
Garant sous plaquette 259031 36
Levier 259015 13
Vis de levier 259018 13
Jeu de ressorts 259044 7
Jeu de goupilles à ressort 259047 5
Angle d'attaque κ 45 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Identification et classification

Référence article 250025 32/19
EAN / GTIN 4045197772312
Réf. fabricant 250025 32/19
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Téléchargements et documents

Produits adaptés