Plaquette de fraisage AOMT110404 SR, pour fraises Softcut®, HB7520-1

Réf.: 215451 ST1400
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 12.25 / 1 Unité
  • De 10 Unité
    CHF 10.20 / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
33 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette AOMT110404 SR
Type ST1400
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance HB7520-1
Type d'outils HM
Avance fz par dent 0,18 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article 215451 ST1400
EAN / GTIN 4069515039253
Réf. fabricant 215451 ST1400
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
P
220
Acier < 1100 N/mm²
P
220
Acier < 1400 N/mm²
P
200
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,5×D / ap = 3 mm, ap max = 5,5 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés