{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Série | Softcut® | |
| ⌀ dents DC | 16 mm | |
| Nombre de dents Z | 2 | |
| Type de queue | Queue cylindrique | |
| Angle d'attaque κ | 90 degré | |
| Application de fraisage | Ramping; Fraisage circulaire; Ramping; Fraisage par interpolation | |
| Pas des arêtes de coupe | Différent | |
| Arrosage interne | oui | |
| Méthode d'usinage | MTC | |
| Changement d'outil | PowerCard | |
| Longueur de col L1 | 50 mm | |
| Longueur totale Ltot | 140 mm | |
| ⌀ queue Ds h6 | 16 mm | |
| ⌀ D3 | 13 mm | |
| Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 21,7 mm | |
| Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 29,3 mm | |
| Perçage par interpolation ap | 7,6 mm | |
| Angle de plongée oblique αmax | 10,5 degré | |
| Longueur de plongée oblique L pour αmax | 1,6 mm | |
| Plaquette adaptée | AO.T1104 | |
| Jeu de vis pour plaquettes | 219799 11 (8IP; 1,5 Nm) | |
| Type de produit | Fraises à dresser |
| Référence article | 215407 16/2 | |
| EAN / GTIN | 4069515038508 | |
| Réf. fabricant | 215407 16/2 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |