Plaquette de fraisage XDMT120516ZDER, pour fraises grande avance, HB4420

Réf.: 212897 S
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 22.00 / 1 Unité
  • De 10 Unité
    CHF 18.35 / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette XDMT120516ZDER
Type S
Nuance HB4420
Type d'outils Carbure
Profondeur de coupe recommandée ap max 0,9 mm
Profondeur de coupe max. ap max 2 mm
Rayon de programmation pour ap max 3 mm
Avance fz par dent 0,5 mm
Epaisseur plaquette S 5.56 mm
Nombre de changements/dents 3
Revêtement PVD
Rayon d'angle 1,6 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article 212897 S
EAN / GTIN 4045197625854
Réf. fabricant 212897 S
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Inconel
S
30
av. arrosage max.
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,5...1×D / ap max

Téléchargements et documents

Produits adaptés