{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ dents DC | 21 mm | |
| Longueur de coupe Lc | 9 mm | |
| Revêtement | TiAlN | |
| Type d'outils | Carbure monobloc | |
| Norme | DIN 851 | |
| Profil de fraise | à denture croisée | |
| Type | NF | |
| Tolérance ⌀ nominal | d11 | |
| Nombre de dents Z | 6 | |
| Angle d'hélice | 12 degré | |
| Direction de l'approche | horizontal | |
| Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
| Arrosage interne | non | |
| Pour rain. T DIN 650 | 12 mm | |
| ⌀ de détalonnage D1 | 10 mm | |
| Longueur totale L | 74 mm | |
| ⌀ queue Ds | 12 mm | |
| Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,2 mm | |
| Avance fz dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,034 mm | |
| Tolérance de queue | h6 | |
| Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
| Bague de couleur | Vert | |
| Type de produit | Fraises pour rainures en T |
| Référence article | 208034 21X9 | |
| Réf. fabricant | 208034 21X9 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |