Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article en fin de série, disponible jusqu’à épuisement du stock. Voir notre alternative proposée

Fraise semi-finition pour rainure T carbure monobloc, TiAlN, ⌀ DC × LC d11 × d11: 18X8mm

Réf.: 208034 18X8

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC × LC d11 × d11 (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 851
  • Profil de fraise: à denture croisée
  • Type: NF
  • Tolérance ⌀ nominal: d11

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 18 mm
Longueur de coupe Lc 8 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 851
Profil de fraise à denture croisée
Type NF
Tolérance ⌀ nominal d11
Nombre de dents Z 6
Angle d'hélice 12 degré
Direction de l'approche horizontal
Queue DIN 6535 HB avec h6
Arrosage interne non
Pour rain. T DIN 650 10 mm
⌀ de détalonnage D1 8 mm
Longueur totale L 70 mm
⌀ queue Ds 12 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,2 mm
Avance fz dans l'acier < 900 N/mm2 0,034 mm
Tolérance de queue h6
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Bague de couleur Vert
Type de produit Fraises pour rainures en T

Identification et classification

Référence article 208034 18X8
Réf. fabricant 208034 18X8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
105
Acier < 750 N/mm²
P
90
Acier < 900 N/mm²
P
90
Acier < 1100 N/mm²
P
80
Acier < 1400 N/mm²
P
60
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Avec nouveau revêtement hautes performances pour une durée de vie maximale. Faces latérales à dépouille ne risquant pas de coincer dans la pièce à usiner.

Remarque(s):

Pour le fraisage de rainures en T suivant DIN 650.
N’utiliser que 50% de la valeur fz jusqu’à l’engagement complet.