{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ dents DC | 3 mm | |
| Revêtement | TiAlN | |
| Type d'outils | Carbure monobloc | |
| Norme | Norme usine | |
| Type | N | |
| Tolérance ⌀ nominal | h10 | |
| Nombre de dents Z | 2 | |
| Angle d'hélice | 30 degré | |
| Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
| Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,5×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage | |
| Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
| Arrosage interne | non | |
| Longueur de coupe Lc | 8 mm | |
| Rayon R | 1,5 mm | |
| Longueur totale L | 63 mm | |
| ⌀ queue Ds | 3 mm | |
| Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,011 mm | |
| Avance fz pour le copiage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,013 mm | |
| Bague de couleur | Sans | |
| Type de produit | Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique |
| Référence article | 207154 3 | |
| EAN / GTIN | 4062406264871 | |
| Réf. fabricant | 207154 3 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |