{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Série | Master Alu | |
| ⌀ dents DC | 16 mm | |
| Revêtement | DLC | |
| Type d'outils | Carbure monobloc | |
| Norme | DIN 6527 | |
| Type | W | |
| Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
| Nombre de dents Z | 3 | |
| Angle d'hélice | 42 degré | |
| Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
| Pas des arêtes de coupe | Différent | |
| Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
| Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,5×D pour le dressage; 0,5×D pour le dressage | |
| Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
| Qualité d'équilibrage avec queue | G 2,5 avec HA | |
| Arrosage interne | non | |
| Méthode d'usinage | HPC | |
| Longueur de coupe Lc | 31 mm | |
| Rayon de coupe R1 | 4 mm | |
| Longueur de col L1 avec détalonnage | 42 mm | |
| ⌀ de détalonnage D1 | 15,8 mm | |
| Longueur totale L | 92 mm | |
| ⌀ queue Ds | 16 mm | |
| Avance fz pour le dressage dans l'alu à copeaux courts | 0,18 mm | |
| Avance fz pour le copiage dans l'alu à copeaux courts | 0,2 mm | |
| Tolérance de queue | h6 | |
| Bague de couleur | Jaune | |
| Type de produit | Fraises toriques |
| Référence article | 206255 16/4,0 | |
| EAN / GTIN | 4062406156312 | |
| Réf. fabricant | 206255 16/4,0 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |