Exécution:
RÖNTGEN carbure-titane:
lame de scie ruban décalée en carbure rapporté avec denture rectifiée. (Dureté: env. 1600 HV). Très grande capacité de coupe.
Lame de scie ruban avoyée en carbure rapporté, avec avoyage progressif et angle de coupe positif 11°. Convient notamment au sciage de matériaux à contrainte résiduelle jusqu'à une résistance d'environ 1600 N/mm2 (< 50 HRC).
Type d'avoyage spécial empêchant le blocage du ruban avec des sections de matériau élevées. Pratique également, de manière générale, pour les scies à ruban relativement vieilles.
Remarque(s):
Lors de toute demande, indiquer le fabricant et le type de scie à ruban, les dimensions du ruban, le matériau et la section de matériau.
Les petites machines d'atelier universelles (scies à ruban à cadre oscillant avec largeur de ruban 27×0,9mm) ne sont normalement pas conçues pour les lames de scie ruban en carbure rapporté.Nos techniciens d'applications se tiennent à votre disposition pour toute question technique. Informations complémentaires, se reporter au manuel d'usinage GARANT110020.
Prix unitaire = prix au mètre courant×long. de ruban
y compris soudure.
Délai de livraison env. 3 semaines.
Indications de commande: code article et référence (nombre de dents par pouce)×longueur désirée (mm).
Exemple: 5 pièces
174113 réf. 2/3×4640 mm.