Garant porte-outil avec cliquet, Tout acier, Longueur totale: 85mm

Réf.: 148701 85
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
47 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matière Tout acier
□ capacité 2,5 mm - 5,5 mm
Pour tarauds main DIN 352 M3 − M10
Mors de rechange 148712 réf. 85
Longueur totale 85 mm
Type de produit Porte-outils

Identification et classification

Référence article 148701 85
EAN / GTIN 4062406754631
Réf. fabricant 148701 85
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Porte-outils à cliquet à deux mors pour le serrage de carrés d’entraînement. Poignée coulissante avec gorge centrale et à chaque extrémité pour encliquetage de la bille d’arrêt. Support avec revêtement en acier inoxydable. Cliquet réversible gauche / droite ou fixe. Modèle tout acier pour une charge dynamométrique élevée. Mors de serrage fraisés et trempés pour une ténacité élevée et une dureté de surface optimale.

Utilisation:

Convient pour le taraudage dans des endroits difficiles.

Remarque(s):

Pour d'autres tailles de carrés de tarauds et d'alésoirs, se reporter aux tableaux des groupes de produits correspondants.

Téléchargements et documents

Produits adaptés