{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Taille de filetage | M4 | |
| Revêtement | AlTiN | |
| Type de filetage | M; M-LH; EG-M; EG-M-LH | |
| Angle de flanc | 60 degré | |
| Type d'outils | Carbure monobloc | |
| Norme de filetage | DIN 13 | |
| Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
| Pas de filetage | 0,7 mm | |
| ⌀ nom. DC | 3,1 mm | |
| Longueur de coupe Lc | 6,63 mm | |
| Long. queue Ls | 39,4 mm | |
| Longueur totale L | 58 mm | |
| ⌀ queue Ds | 6 mm | |
| ⌀ collet D1 | 5 mm | |
| Valeur programmée pour chanfreinage L1 | 7,33 mm | |
| Arrosage interne | oui | |
| Nombre de dents Z | 4 | |
| Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 1,5×D pour les trous borgnes; jusqu'à 1,5×D pour les trous débouchants | |
| Pas des arêtes de coupe | Différent | |
| Angle de chanfreinage | 90 degré | |
| Avance fz dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
| Profil de filet | Profil complet | |
| Filetage ⌀ | 4 mm | |
| Tolérance de queue | h6 | |
| Nombre de goujures | 4 | |
| Bague de couleur | Vert | |
| Utilisation à l'intérieur/extérieur | Intérieur | |
| Profondeur de filetage | 6,63 mm | |
| Série | Master TM | |
| Type de produit | Fraise à fileter |
| Référence article | 139666 M4 | |
| EAN / GTIN | 4067263126768 | |
| Réf. fabricant | 139666 M4 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |