Taraud machine GARANT Vap Tap HSS-E, vaporisé, MF: 26X1,5

Réf.: 132885 26X1,5
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

MF Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type de filetage: MF
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 374
  • Norme de filetage: DIN 13

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M26×1,5
Revêtement vaporisé
Type de filetage MF
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E
Norme DIN 374
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 2 6H
Entrée B
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe droite
Pas de filetage 1,5 mm
Longueur totale L 140 mm
⌀ queue Ds 18 mm
Carré corps □ 14,5 mm
⌀ perçage 24,5 mm
Filetage ⌀ 26 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l’usinage dynamique
Nombre de goujures 4
Bague de couleur Sans
Série Vap Tap
Nombre de dents Z 4
Profondeur de filetage 78 mm
Type de produit Tarauds

Identification et classification

Référence article 132885 26X1,5
EAN / GTIN 4069515002158
Réf. fabricant 132885 26X1,5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
18
Alu (à copeaux courts)
N
13
Acier < 500 N/mm²
P
18
Acier < 750 N/mm²
P
15
Acier < 900 N/mm²
P
15
Acier < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Utilisable en toute sécurité dans un large éventail de matériaux. Longueur de col et de goujure optimisée pour une meilleure évacuation des copeaux dans les filetages profonds. Nuance de coupe HSS-E performante avec teneur en vanadium accrue pour une meilleure résistance à l’usure. Surface vaporisée pour faciliter l’évacuation du copeau.

Téléchargements et documents

De la même série "Vap Tap" Afficher tout