{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ nom. DC | 2,7 mm | |
| Revêtement | AlTiN-Si | |
| Type d'outils | Carbure monobloc | |
| Norme | DIN 6537 L | |
| Exécution | 6×D | |
| Tolérance ⌀ nominal | m7 | |
| Nombre de dents Z | 2 | |
| Angle de pointe | 140 degré | |
| Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 17 mm | |
| Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
| Arrosage interne | non | |
| Longueur des goujures Lc | 21 mm | |
| Longueur totale L | 57 mm | |
| ⌀ queue Ds | 4 mm | |
| Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,11 mm/tr | |
| Bague de couleur | Vert | |
| Type de produit | Forets hélicoïdaux |
| Référence article | 122771 2,7 | |
| EAN / GTIN | 4062406147266 | |
| Réf. fabricant | 122771 2,7 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |