{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ nom. DC | 4,5 mm | |
| Revêtement | Diamant | |
| Type d'outils | Carbure monobloc | |
| Norme | Norme usine | |
| Exécution | 5×D | |
| Tolérance ⌀ nominal | m7 | |
| Angle de pointe | 90 degré | |
| Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
| Nombre de dents Z | 2 | |
| Arrosage interne | non | |
| Plage de ⌀ (dimension 1/100) configurable | 4,01 mm - 4,99 mm | |
| Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 29,3 mm | |
| Longueur des goujures Lc | 36 mm | |
| Longueur totale L | 74 mm | |
| ⌀ queue Ds | 6 mm | |
| Avance f dans le PRFV/PRFC | 0,06 mm/tr | |
| Tolérance de queue | h6 | |
| Bague de couleur | Noir | |
| Type de produit | Forets hélicoïdaux |
| Référence article | 122522 4,5 | |
| EAN / GTIN | 4062406349110 | |
| Réf. fabricant | 122522 4,5 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |