Jeu de fraises à carotter HSS NOVA 50 QI, Type: HSS-SET1

Réf.: 119018 HSS-SET1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type d'outils: HSS

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'outils HSS
Profondeur de coupe 50 mm
Type de produit fraise à carotter

Identification et classification

Référence article 119018 HSS-SET1
EAN / GTIN 4014586375571
Réf. fabricant 63133999010
Fabricant/personne responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Description

Exécution:

Durée de vie élevée. Dimensions métriques. Profondeur de coupe: 50 mm.

Livraison:

6 fraises à carotter ⌀ 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm, 2 goupilles de centrage (105 mm) dans une mallette en plastique.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier