Casquettes anti-heurts HardCap Aerolite®, Marine, Type: MICRO

Réf.: 097841 MICRO
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
54 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur Marine
Taille 53 cm - 63 cm
Type de produit Casquettes anti-heurts

Identification et classification

Référence article 097841 MICRO
EAN / GTIN 5038428222600
Réf. fabricant AAG000-002-100
Fabricant/personne responsable JSP Safety GmbH, Wiesenstraße 57, 40549 DÜSSELDORF, Deutschland, www.jspsafety.com

Description

Exécution:

La casquette anti-heurts HardCap Aerolite® de type baseball est réalisée dans un matériau léger (polypropylène expansé) associé à une coque robuste en HDPE. La casquette hydrofuge est munie de ventilations en maille sur le côté, qui offrent une excellente respirabilité. En outre, les bandes réfléchissantes latérales assurent une visibilité supplémentaire. Le bandeau antitranspiration intégré dans la casquette offre un confort supplémentaire. Le bandeau antitranspiration et le substrat sont revêtus de Polygiene®, qui empêche la formation d'odeurs désagréables. La casquette se caractérise essentiellement par son poids réduit (moins de 135 g), sans toutefois nuire aux performances et à la sécurité. La bande élastique de réglage est placée plus bas que sur les autres casquettes, ce qui permet d'assurer un meilleur maintien.

Norme:

EN 812

Remarque(s):

Sur demande, les casquettes anti-heurts peuvent être ornées de votre logo!

Téléchargements et documents

Produits adaptés