• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Casque de protection uvex pheos B-WR, Couleur: YELLOW

Réf.: 097811 YELLOW
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
31 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Propriétés du casque: Propriétés de protection jusqu'à -30 °C; Protection contre les projections de métal fondu
  • Réglage en largeur: Fermeture rotative

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriétés du casque Propriétés de protection jusqu'à -30 °C; Protection contre les projections de métal fondu
Couleur jaune
Taille 52 cm - 61 cm
Matériau coquille HDPE
Poids 406 g
Norme DIN EN 397
Réglage en largeur Fermeture rotative
Résistance au froid jusqu'à -30 °C
Coiffe textile 6 points oui
Clips permettant de fixer des accessoires oui
Possibilité de fixation d'une lampe frontale oui
Type de produit Casques de chantier

Identification et classification

Référence article 097811 YELLOW
EAN / GTIN 4031101510262
Réf. fabricant 9772130
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Exécution:

Coque légère en HDPE (High Density Polyethylene) avec trois orifices de ventilation variables pour un grand confort de port. L'emplacement supplémentaire sur la face avant du casque offre une possibilité de fixation pour une lampe frontale. Résistance au froid jusqu'à −30 °C et protection contre les projections liquides de métal (MM).
  • Harnais 6 points
  • Encoche Euro-Slot 30 mm
  • Bandeau antitranspiration en similicuir
  • Forme droite
  • Avec molette

Utilisation:

Industrie, bâtiment, montage

Norme:

DIN EN 397

Spécification:

Résistance au froid jusqu'à −30 °C et protection contre les projections liquides de métal (MM).

Pièce(s) de rechange:

097820 Bandeau de soudage en simili cuir.

Téléchargements et documents

Produits adaptés