{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Série | PRO-LINE | |
| Composition du tissu | 65% coton; 33% polyester; 2% autres fibres | |
| Grammage du matériau / densité du tissu | 350 g/m2 | |
| Lavage | Lavage industriel autorisé | |
| Couleur | marine / bleu bleuet | |
| Taille de confection DE | 62 | |
| Norme | EN 13034-6; EN CEI 61482-2 | |
| Vêtements suivant | DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques; DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur; DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur | |
| Type de produit | Veste de signalisation |
| Référence article | 091724 62 | |
| EAN / GTIN | 4057121336026 | |
| Réf. fabricant | 2652304-604-62 | |
| Fabricant/personne responsable | rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 SCHÜTTORF, Deutschland, www.rofa.de |