{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Interface | Port USB | |
| Hauteur écriture | 1 mm - 10 mm | |
| Largeur champ de marquage max. | 120 mm | |
| Hauteur champ de marquage max. | 45 mm | |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
| Nombre de batteries incluses | 2 | |
| Type de batterie | Lithium-ion | |
| Capacité de la batterie | 4 Ah | |
| Tension nominale | 18 V | |
| Type de produit | Appareils de marquage à aiguille |
| Référence article | 085753 2X4 | |
| Fabricant/personne responsable | MARKATOR Manfred Borries GmbH, Bunsenstraße 15, 71642 LUDWIGSBURG, Deutschland, www.markator.de |