Crayon de chantier porte-mine de précision edding 8880 graphite, Type: 8700112

Réf.: 085016 8700112
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 8880
Longueur 162 mm
Epaisseur de trait max. 3 mm
Epaisseur de trait min. 1 mm
Couleur d'écriture Graphite
Capuchon réversible oui
Convient pour matériaux Bois; Métal; Plastique; Carrelage; Carton
Clip oui
Poids 0,042 kg
Type de produit Mines de graphite

Identification et classification

Référence article 085016 8700112
EAN / GTIN 4057305063090
Fabricant/personne responsable edding Vertrieb GmbH, An der Feldmark 9B, 31515 WUNSTORF, Deutschland, www.edding.com

Description

Exécution:

edding 8880 - Crayon de chantier porte-mine de précision rechargeable, avec corps robuste en aluminium, pour un marquage précis, même dans les endroits difficiles d’accès grâce à sa pointe longue (42 mm). Avec taille-mine intégré à l’étui.

Utilisation:

Pour le marquage de surfaces profondes et dans des trous de fixation sur presque tous les matériaux tels que le bois, le métal, le plastique, le carrelage et le carton.

Livraison:

Crayon de chantier porte-mine de précision edding 8880 avec 1 mine en graphite.

Téléchargements et documents

Produits adaptés