Fluoforet plat (sans collerette), Pour filetage M: M6

Réf.: 082735 M6
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour filetage M Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ perçage 5,4 mm
⌀ queue 6 mm
Epaisseur de matériau max. 5 mm
Puissance d'entraînement recommandée 1 kW
Vitesse de rotation recommandée 2 400 min-1
Pour filetage M M6
Type de produit Fluoforets

Identification et classification

Référence article 082735 M6
EAN / GTIN 2050001740267
Réf. fabricant 110540
Fabricant/personne responsable Flowdrill Fließformwerkzeuge GmbH, Olbrichtstraße 18, 69469 WEINHEIM, Deutschland, www.flowdrill.com

Description

Exécution:

Fluoforet en carbure pour la réalisation d’avant-trous en préparation au taraudage.

Description:

Le fluoforet génère, par le biais du profil polygonal en carbure, une chaleur frictionnelle qui rend malléable les matériaux métalliques en tout genre. Il est ainsi possible de réaliser en quelques secondes, sans serrage, des passages fermés dans plusieurs épaisseurs de matériau de sortie.

Avantage(s):

  • Important gain de temps et d’argent par rapport aux procédés traditionnels (p. ex. écrous à sertir)
  • Sans serrage ni déchets; remplace les écrous à river, à souder et à sertir.
  • Base solide pour les filetages avec des forces d’arrachement élevées.
  • Pour toutes les épaisseurs de matériaux et les filetages courants (filetages suivant DIN 13).