Exécution:
Dérouleurs de câble avec mécanisme automatique d’enroulement et d’extraction guidé, butées multiples par tour. Boîtier en plastique fermé et très résistant à la rupture. Protection thermique contre la surcharge, câble robuste en néoprène H07RN-F avec raccord.
Montage aisé au mur ou au plafond avec plage de pivotement de 180°.
Fonctionnement:
IP44: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ > 1 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.
Utilisation:
Meilleure ergonomie grâce à un travail sans effort, rangement assuré et prévention des risques d’accidents et de blessures dus aux câbles posés par terre.
Remarque(s):
Dérouleurs de tuyau à ressort, voir codes art.
080066 à
080079.
Warning:
Utilisation normale- Dérouleur de câble destiné à l’alimentation électrique de consommateurs mobiles.
- Pour éviter toute surchauffe, dérouler complètement le câble de l’enrouleur.
- N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.
- Pour un usage industriel et privé.
- Pour utilisation à l’intérieur et à l’extérieur.
- Support de fixation à monter sur un mur ou plafond plat capable de supporter le poids de l’enrouleur de tuyau.
- Enrouler complètement le tuyau après utilisation.
Mauvais usage raisonnablement prévisible- Ne pas utiliser l’enrouleur de tuyau sans montage préalable au mur ou au plafond.
- Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
- Ne pas exposer à une chaleur excessive, aux rayons directs du soleil, à une flamme nue ou à des liquides.
- Ne pas exposer à des variations de température extrêmes.
- Ne pas procéder à des transformations ou à des modifications.
- Ne pas utiliser si couvert.
- Ne pas tirer brusquement sur le tuyau.