{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Puissance nominale | 9,5 kW | |
| Largeur | 227 mm | |
| Profondeur | 212 mm | |
| Hauteur | 305 mm | |
| Nombre de raccords pneumatiques | 2 | |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
| Nombre de prises 250 V | 6 | |
| Nombre de prises 400 V/16 A | 1 | |
| Type de produit | Cubes d'énergie | |
| Type de fiche, entrée | F |
| Référence article | 081146 250SAFE | |
| EAN / GTIN | 4003644021116 | |
| Réf. fabricant | FKVE601016SLH | |
| Fabricant/personne responsable | HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de |