Bloc de distribution pour raccord pneumatique 1/4 pouce, Nombre de raccords de distribution: 4

Réf.: 080209 4
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de raccords de distribution Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 190 mm
Largeur 43,5 mm
Matériau boîtier Aluminium
Pression de service max. 15 bar
Raccord fileté 1/4 pouce
Filetage d'entrée 3/4 pouce
Plage de températures -20 °C - 200 °C
Nombre de raccords de distribution 4
Type de produit Boîtes de distribution
Couleur rouge

Identification et classification

Référence article 080209 4
EAN / GTIN 4062406605018
Réf. fabricant 080209 4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Blocs de distribution en aluminium (anodisé rouge) pour conduites d’air comprimé. Ils peuvent être montés directement sur la machine. La disposition claire des conduites d’air comprimé permet d’accroître la sécurité du travail et de la production, et l’alimentation centrale permet d’économiser l’énergie et les conduites souples.

Livraison:

Bloc de distribution sans raccords ni bouchons.

Remarque(s):

Bouchons adaptés, voir code art. 080207 V.

Téléchargements et documents

Produits adaptés