Jeu de colliers de serrage 10 pièces, Plage de serrage ⌀ ext. tuyau: 12-20mm

Réf.: 080052 12-20
Fixer le prix 10 Unité (CHF 1,11 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
41 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de serrage ⌀ ext. tuyau (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matière Acier chromé
Plage de serrage ⌀ ext. tuyau 12 mm - 20 mm
Blocage Vis
Contenu du kit 10 pièces
Type de produit Colliers de serrage

Identification et classification

Référence article 080052 12-20
EAN / GTIN 4047322560870
Réf. fabricant 142953
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Exécution:

Collier de serrage en acier chromé avec vis à six pans creux galvanisées de 7. Largeur de bande 9 mm.

Remarque(s):

Pinces pour colliers de serrage, voir code art. 719985 réf. 220.

Téléchargements et documents

Produits adaptés