Soufflette sans fil, Référence fabricant: BP18LTXBL

Réf.: 077336 BP18LTXBL
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Référence fabricant Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pistolet
Référence fabricant BP 18LTXBL
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Poids 0,8 kg
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie

Identification et classification

Référence article 077336 BP18LTXBL
EAN / GTIN 4061792249592
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Exécution:

Soufflette sans fil puissante et polyvalente délivrant un flux d’air puissant pour nettoyer, souffler, gonfler et dégonfler.

Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073870073890.